Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ROLUX IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° + PATERE BLANC - 5475051

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673144685

Réf. Sonepar

00553314468

Réf. Fournisseur

5475051

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ROLUX IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5475051

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot