Cubispot - ROLUX IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° + PATERE NOIR - 5475052

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673144692

Réf. Sonepar

00553314469

Réf. Fournisseur

5475052

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ROLUX IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5475052

De la gamme de produit : Projecteurs leds