Cubispot - ROLUX IRC90 40W 3911Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR BLANC - 5254141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673210861
Réf. Sonepar
00553321086
Réf. Fournisseur
5254141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ROLUX IRC90 40W 3911Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5254141
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


