Cubispot - ROLUX IRC90 40W 3911Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR GRIS - 5254145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673210885
Réf. Sonepar
00553321088
Réf. Fournisseur
5254145
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ROLUX IRC90 40W 3911Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


