Cubispot - ROLUX IRC90 40W 3911Lm 4000°K 37° + PATERE BLANC - 5475141

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 40W 3911Lm 4000°K 37° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673144746

Réf. Sonepar

00553314474

Réf. Fournisseur

5475141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ROLUX IRC90 40W 3911Lm 4000°K 37° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5475141

De la gamme de produit : Projecteurs leds