Cubispot - ROLUX IRC90 45W 5420Lm 3500°K 28° + PATERE . GRIS - 5475755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673145422
Réf. Sonepar
00553314542
Réf. Fournisseur
5475755
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ROLUX IRC90 45W 5420Lm 3500°K 28° + PATERE . GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


