Cubispot - ROLUX IRC90 45W 5533Lm 4000°K 28° + PATERE . GRIS - 5475745

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 45W 5533Lm 4000°K 28° + PATERE . GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673145392

Réf. Sonepar

00553314539

Réf. Fournisseur

5475745

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ROLUX IRC90 45W 5533Lm 4000°K 28° + PATERE . GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5475745

De la gamme de produit : Projecteurs leds