Cubispot - ROLUX IRC90 45W 5533Lm 4000°K 28° + PATERE . NOIR - 5475742

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 45W 5533Lm 4000°K 28° + PATERE . NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673145385

Réf. Sonepar

00553314538

Réf. Fournisseur

5475742

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ROLUX IRC90 45W 5533Lm 4000°K 28° + PATERE . NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5475742

De la gamme de produit : Projecteurs leds