Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 37° + PATERE - GRIS - 5492435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1341 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673146986
Réf. Sonepar
00553314698
Réf. Fournisseur
5492435
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1341 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5492435
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Rolux irc90 dali 13w 1447lm 3000°k 37° + patere - gris
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


