Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 49° + PATERE - BLANC - 5492331

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 49° + PATERE - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1341 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673146870

Réf. Sonepar

00553314687

Réf. Fournisseur

5492331

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1341 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5492331

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Rolux irc90 dali 13w 1447lm 3000°k 49° + patere - blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur