Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 49° + PATERE - NOIR - 5492332

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 49° + PATERE - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1341 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673146887

Réf. Sonepar

00553314688

Réf. Fournisseur

5492332

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1341 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ROLUX IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 49° + PATERE - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5492332

De la gamme de produit : Projecteurs leds