Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 23° + PATERE - GRIS - 5492555

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 23° + PATERE - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1361 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673147136

Réf. Sonepar

00553314713

Réf. Fournisseur

5492555

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1361 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ROLUX IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 23° + PATERE - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5492555

De la gamme de produit : Projecteurs leds