Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 37° + PATERE - GRIS - 5492455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673147044
Réf. Sonepar
00553314704
Réf. Fournisseur
5492455
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ROLUX IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 37° + PATERE - GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


