Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 13W 1521Lm 4000°K 23° + PATERE - GRIS - 5492545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1363 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673147105
Réf. Sonepar
00553314710
Réf. Fournisseur
5492545
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1363 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ROLUX IRC90 DALI 13W 1521Lm 4000°K 23° + PATERE - GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


