Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 49° + PATERE - GRIS - 5493235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 1869...1869 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673147167
Réf. Sonepar
00553314716
Réf. Fournisseur
5493235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
1869...1869 lm
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5493235
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


