Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 23° + PATERE - BLANC - 5493131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673147327
Réf. Sonepar
00553314732
Réf. Fournisseur
5493131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ROLUX IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 23° + PATERE - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


