Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 23° + PATERE - NOIR - 5493142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673147365
Réf. Sonepar
00553314736
Réf. Fournisseur
5493142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ROLUX IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 23° + PATERE - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5493142
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


