Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 37° + PATERE - GRIS - 5493845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673147556
Réf. Sonepar
00553314755
Réf. Fournisseur
5493845
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5493845
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Rolux irc90 dali 27w 2822lm 4000°k 37° + patere - gris
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


