Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 37° + PATERE - NOIR - 5493842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673147549
Réf. Sonepar
00553314754
Réf. Fournisseur
5493842
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ROLUX IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 37° + PATERE - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


