Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 28° + PATERE - GRIS - 5495435

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 28° + PATERE - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673148157

Réf. Sonepar

00553314815

Réf. Fournisseur

5495435

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ROLUX IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 28° + PATERE - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5495435

De la gamme de produit : Projecteurs leds