Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 42° + PATERE - NOIR - 5495332

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 42° + PATERE - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673148058

Réf. Sonepar

00553314805

Réf. Fournisseur

5495332

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ROLUX IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 42° + PATERE - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5495332

De la gamme de produit : Projecteurs leds