Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 57° + PATERE - GRIS - 5494935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673147976
Réf. Sonepar
00553314797
Réf. Fournisseur
5494935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ROLUX IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 57° + PATERE - GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


