Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 57° + PATERE - BLANC - 5494951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673148010
Réf. Sonepar
00553314801
Réf. Fournisseur
5494951
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ROLUX IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 57° + PATERE - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5494951
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


