Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 28° + PATERE - BLANC - 5495451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673148195
Réf. Sonepar
00553314819
Réf. Fournisseur
5495451
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5495451
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Rolux irc90 dali 39w 4808lm 3500°k 28° + patere - blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


