Non retournable

Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 42° + PATERE - GRIS - 5495345

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 42° + PATERE - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673148096

Réf. Sonepar

00553314809

Réf. Fournisseur

5495345

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

ROLUX IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 42° + PATERE - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5495345

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot