Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 42° + PATERE - NOIR - 5495342

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 42° + PATERE - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673148089

Réf. Sonepar

00553314808

Réf. Fournisseur

5495342

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5495342

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Rolux irc90 dali 39w 4908lm 4000°k 42° + patere - noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie