Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 57° + PATERE - BLANC - 5494941

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 57° + PATERE - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673147983

Réf. Sonepar

00553314798

Réf. Fournisseur

5494941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ROLUX IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 57° + PATERE - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5494941

De la gamme de produit : Projecteurs leds