Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 23° + PATERE NOIR - 5495232

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 23° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673147877

Réf. Sonepar

00553314787

Réf. Fournisseur

5495232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ROLUX IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 23° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5495232

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot