Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 37° + PATERE BLANC - 5495131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673147778
Réf. Sonepar
00553314777
Réf. Fournisseur
5495131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5495131
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Rolux irc90 dali 40w 3722lm 3000°k 37° + patere blanc
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


