Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° + PATERE BLANC - 5495151

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673147839

Réf. Sonepar

00553314783

Réf. Fournisseur

5495151

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ROLUX IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5495151

De la gamme de produit : Projecteurs leds