Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 49° + PATERE BLANC - 5495051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673147747
Réf. Sonepar
00553314774
Réf. Fournisseur
5495051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ROLUX IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 49° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


