Non retournable

Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 57° + PATERE . GRIS - 5495535

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 57° + PATERE . GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673148249

Réf. Sonepar

00553314824

Réf. Fournisseur

5495535

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

ROLUX IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 57° + PATERE . GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5495535

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot