Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 57° + PATERE . GRIS - 5495555

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673148300
Réf. Sonepar
00553314830
Réf. Fournisseur
5495555
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5495555
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Rolux irc90 dali 45w 5420lm 3500°k 57° + patere . gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


