Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 28° + PATERE . BLANC - 5495741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673148430
Réf. Sonepar
00553314843
Réf. Fournisseur
5495741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ROLUX IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 28° + PATERE . BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


