Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 57° + PATERE . BLANC - 5495541

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 57° + PATERE . BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673148256

Réf. Sonepar

00553314825

Réf. Fournisseur

5495541

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ROLUX IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 57° + PATERE . BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5495541

De la gamme de produit : Projecteurs leds