Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 57° + PATERE . GRIS - 5495545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673148270
Réf. Sonepar
00553314827
Réf. Fournisseur
5495545
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ROLUX IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 57° + PATERE . GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


