Cubispot - ROLUX LED ART IRC98 39W 4045Lm 42° + PATERE BLANC - 571AR31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3693 lm
flux lumineux - 3693...3693 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673148973
Réf. Sonepar
00553314897
Réf. Fournisseur
571AR31
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3693 lm
flux lumineux:
3693...3693 lm
ROLUX LED ART IRC98 39W 4045Lm 42° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 571AR31
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


