Non retournable

Cubispot - ROLUX LED ART IRC98 39W 4045Lm 42° + PATERE GRIS - 571AR35

CopieCopie
Cubispot - ROLUX LED ART IRC98 39W 4045Lm 42° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3693 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 3693...3693 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673148997

Réf. Sonepar

00553314899

Réf. Fournisseur

571AR35

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3693 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

3693...3693 lm

pays de fabrication:

FRANCE

ROLUX LED ART IRC98 39W 4045Lm 42° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 571AR35

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot