Cubispot - ROLUX LED ART IRC98 39W 4045Lm 42° + PATERE NOIR - 571AR32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3693 lm
flux lumineux - 3693...3693 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673148980
Réf. Sonepar
00553314898
Réf. Fournisseur
571AR32
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3693 lm
flux lumineux:
3693...3693 lm
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 571AR32
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Rolux led art irc98 39w 4045lm 42° + patere noir
Les atouts de l'article :
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


