Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ROLUX LED ART IRC98 39W 4045Lm 57° + PATERE BLANC - 571AR41

CopieCopie
Cubispot - ROLUX LED ART IRC98 39W 4045Lm 57° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3693 lm

  • flux lumineux - 3693...3693 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673149000

Réf. Sonepar

00553314900

Réf. Fournisseur

571AR41

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3693 lm

flux lumineux:

3693...3693 lm

ROLUX LED ART IRC98 39W 4045Lm 57° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 571AR41

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot