Cubispot - ROLUX LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° + PATERE GRIS - 571BC35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2904 lm
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 2904...2904 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673148720
Réf. Sonepar
00553314872
Réf. Fournisseur
571BC35
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2904 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
2904...2904 lm
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 571BC35
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


