Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ROLUX LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° + PATERE GRIS - 571BC45

CopieCopie
Cubispot - ROLUX LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2904 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 2904...2904 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673148690

Réf. Sonepar

00553314869

Réf. Fournisseur

571BC45

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2904 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

2904...2904 lm

ROLUX LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 571BC45

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot