Cubispot - ROLUX LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° + PATERE NOIR - 571BC42

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2904 lm
flux lumineux - 2904...2904 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673148683
Réf. Sonepar
00553314868
Réf. Fournisseur
571BC42
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2904 lm
flux lumineux:
2904...2904 lm
ROLUX LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 571BC42
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


