Cubispot - ROLUX LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° + PATERE NOIR - 571B142

CopieCopie
Cubispot - ROLUX LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673148508

Réf. Sonepar

00553314850

Réf. Fournisseur

571B142

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

flux lumineux:

3848...3848 lm

ROLUX LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 571B142

De la gamme de produit : Projecteurs leds