Cubispot - ROLUX LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° + PATERE NOIR - 571B122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3848 lm
flux lumineux - 3848...3848 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673148560
Réf. Sonepar
00553314856
Réf. Fournisseur
571B122
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3848 lm
flux lumineux:
3848...3848 lm
ROLUX LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


