Cubispot - ROLUX LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° + PATERE NOIR - 571B222

CopieCopie
Cubispot - ROLUX LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • flux lumineux - 4432...4432 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673148652

Réf. Sonepar

00553314865

Réf. Fournisseur

571B222

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

flux lumineux:

4432...4432 lm

ROLUX LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 571B222

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot