Cubispot - ROLUX LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° + PATERE NOIR - 571B232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4432 lm
flux lumineux - 4432...4432 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673148621
Réf. Sonepar
00553314862
Réf. Fournisseur
571B232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
flux lumineux:
4432...4432 lm
ROLUX LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


