Cubispot - ROLUX LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° + PATERE GRIS - 571PO25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4218 lm
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 4218...4218 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673148843
Réf. Sonepar
00553314884
Réf. Fournisseur
571PO25
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
4218...4218 lm
pays de fabrication:
FRANCE
ROLUX LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 571PO25
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


