Cubispot - ROLUX LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° + PATERE NOIR - 571PO22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4218 lm
flux lumineux - 4218...4218 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673148836
Réf. Sonepar
00553314883
Réf. Fournisseur
571PO22
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
flux lumineux:
4218...4218 lm
pays de fabrication:
FRANCE
ROLUX LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 571PO22
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


