Cubispot - ROLUX LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° + PATERE NOIR - 571PO32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4218 lm
flux lumineux - 4218...4218 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673148805
Réf. Sonepar
00553314880
Réf. Fournisseur
571PO32
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
flux lumineux:
4218...4218 lm
La marque : Cubispot vous présente la référence : 571PO32
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Rolux led poissonnerie 39w 4620lm 42° + patere noir
Les atouts de l'article :
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


